※CKL
近藤製作所
CKL パワフルチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
16
シリンダー径(Φmm)
63
注文コード
46161701
品番
CKL-63AS-Q
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
16
最適把持力(N)
600~1000
仕様
落下防止
作動方式
複動
本体質量(kg)
0.97
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
63