CKL-80AS-L1 CKL パワフルチャック 近藤製作所 46161762

※CKL

CKL パワフルチャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)80注文コード46161762品番CKL-80AS-L1
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
動作ストローク(mm)40最適把持力(N)1300~1600仕様ロングストローク作動方式複動本体質量(kg)3.2繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする