CKL-80AS-NO CKL パワフルチャック 近藤製作所 46161787

※CKL

CKL パワフルチャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルオープン動作ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)80注文コード46161787品番CKL-80AS-NO
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
動作ストローク(mm)20最適把持力(N)1300~1600ポート径RC1/8タイプ3方爪形式単動式(N.O)作動方式ノーマルオープン繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)80潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする