※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリタ防災テック
消火器格納箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
46162420
品番
NB3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。
仕様
格納消火器:10型3本用
トラスコ品番
410-8206
材質
スチール
幅(mm)
615
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
注意
※画像はBF202です。