SF-200 TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 46162569

SF-200 TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 46162569
SF-200 TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 46162569

TOJIプラトリガー ローレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)203注文コード46162569品番SF-200
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。
バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
最大口開き幅が約30%アップしました。
バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。
トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。

仕様調整(段階):4トラスコ品番428-6517材質高炭素鋼厚さ(mm)9全長(mm)203寸法A(mm)47切断能力(mm)Φ2.6最大口開き(mm)幅:35ハンドルローレット切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする