※HB-2MS
近藤製作所
HB 一支点ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
ノーマルオープン
シリンダー径(Φmm)
20
形式
単動式(N.O)
注文コード
46162645
品番
HB-2MS-NO
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
20
爪長さ(mm)
23
最適把持力(N)
30~150
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
-5~20
ポート径
M5
駆動源(MPa)
0.3~0.7