曜日別特売

HB 一支点ハンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動シリンダー径(Φmm)25形式-注文コード46162697品番HB-3MS-FE
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダー径(Φmm)25爪長さ(mm)30最適把持力(N)50~200形式-作動方式複動種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)12潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする