曜日別特売
HB-3MS-NO HB 一支点ハンド 近藤製作所 46162724

※HB-2MS

HB 一支点ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルオープンシリンダー径(Φmm)25形式単動式(N.O)注文コード46162724品番HB-3MS-NO
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダー径(Φmm)25爪長さ(mm)30最適把持力(N)50~200形式単動式(N.O)作動方式ノーマルオープン種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)12潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする