近藤製作所
HB 一支点ハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
作動方式
複動
シリンダー径(Φmm)
40
形式
-
注文コード
46162812
品番
HB-4MS-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,800
この商品は
作動方式・シリンダー径・形式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
40
爪長さ(mm)
40
最適把持力(N)
100~600
形式
-
作動方式
複動
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
14
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
-5~20
ポート径
RC1/8
駆動源(MPa)
0.3~0.7