曜日別特売
HLC-12AS HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所 46163835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シリンダー径(Φmm)12×2
動作ストローク(mm)30
内容量1個注文コード46163835品番HLC-12AS
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
動作ストローク(mm)30シリンダー径(Φmm)12×2種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)2~32ポート径M3最適把持力(N)40~80駆動源(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする