※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シリンダー径(Φmm)
16×2
8×2
12×2
16×2
20×2
25×2
30×2
動作ストローク(mm)
40
20
30
60
40
80
50
100
120
70
140
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163853
品番
HLC-16AS
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
16×2
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
長さ(爪開)(mm)
2~42
ポート径
M5
最適把持力(N)
80~160
駆動源(MPa)
0.2~0.7