HMA-05AS-NO HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所 46164517

※HMA-04AS

HMA ミニ平行ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)25
動作ストローク(mm)15
作動方式ノーマルオープン
内容量1個注文コード46164517品番HMA-05AS-NO
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
動作ストローク(mm)15シリンダー径(Φmm)25形式単動式(N.O)作動方式ノーマルオープン爪長さ(mm)22種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)12潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)8~23ポート径M5最適把持力(N)60~140駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする