使用例
YUYPRO
ヘルハーネスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
46164687
品番
Y-AH001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スペースをとらずヘルメットとフルハーネスをまとめて置くことができます。
フルハーネス3本、ヘルメット3個が掛けられます
用途
ヘルメットとフルハーネスの保管に。
トラスコ品番
525-6606
材質
メラミン化粧板
長さ(mm)
360
幅(mm)
900
色
青