曜日別特売
2S-12 ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46164924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)12
対辺寸法(mm)12
全長(mm)23.5
内容量1個注文コード46164924品番2S-12
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

トラスコ品番122-3020材質構造用鋼全長(mm)23.5差込角(mm)6.35対辺(mm)12対辺寸法(mm)12対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする