曜日別特売
LHA-006AS LHA リニアガイドハンド 近藤製作所 46164937

※LHA-03AS

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個作動方式複動動作ストローク(mm)4注文コード46164937品番LHA-006AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
動作ストローク(mm)4シリンダー径(Φmm)6形式複動式(標準)ロッド径(Φmm)3ポート径M3質量(kg)0.04種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)0.10最適把持力(N)5~11駆動源(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする