曜日別特売

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個作動方式ノーマルクローズ動作ストローク(mm)4注文コード46164955品番LHA-006AS-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
動作ストローク(mm)4シリンダー径(Φmm)6形式単動式(N.C)ロッド径(Φmm)3ポート径M3種類ハンド作動方式ノーマルクローズ繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60最適把持力(N)5~11駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする