近藤製作所
LHA リニアガイドハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
4
注文コード
46164973
品番
LHA-006AS-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
4
シリンダー径(Φmm)
6
形式
-
ロッド径(Φmm)
3
ポート径
M3
種類
ハンド
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
最適把持力(N)
5~11
駆動源(MPa)
0.1~0.7