曜日別特売

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個動作ストローク(mm)40注文コード46165244品番LHA-06AS-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)32形式ロングストロークロッド径(Φmm)16ポート径M5質量(kg)0.97種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)28.1最適把持力(N)100~250駆動源(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする