曜日別特売
4D-13L ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺(mm)13
対辺寸法(mm)13
内容量1個注文コード46165396品番4D-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4247材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺(mm)13対辺寸法(mm)13対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
461653964D-13L693866884D-13L4D-13L ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386688ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする