曜日別特売
4D-20 ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)20
対辺寸法(mm)20
全長(mm)38
内容量1個注文コード46165414品番4D-20
参考基準価格(税別)¥885販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

トラスコ品番122-3372材質構造用鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7対辺(mm)20対辺寸法(mm)20対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする