4D-25 ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)25
対辺寸法(mm)25
全長(mm)43.5
内容量1個注文コード46165430品番4D-25
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

トラスコ品番122-3623材質構造用鋼全長(mm)43.5差込角(mm)12.7対辺(mm)25対辺寸法(mm)25対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする