※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1 呼び寸法(mm)M19×1 注文コード46175704 品番31279
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はピッチ・呼び寸法など108種類から選べます 他の種類を見る

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。

トラスコ品番823-6262 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)1 呼び寸法(mm)M19×1 ゲージ2級(従来JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする