シントーファミリー
道路標示用ペイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
46176124
品番
9973707
参考基準価格(税別)
¥11,544
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途
●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き
トラスコ品番
479-8074
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
●※塗料は十分に攪拌してください。●※コンクリート面に塗装する場合は、建築用の溶剤系シーラーを下塗りに塗装してください。