TRUSCO
フェニックスワゴン用 省音キャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
車輪径(Φmm)
100
材質
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
注文コード
46176420
品番
PEW-EL100SET
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両口スパナ 1本
適合
省音タイプ
トラスコ品番
493-9964
適合機種
省音タイプ
セット内容
キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
材質
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
126
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40
材質(キャスター)
エラストマー