PCSC-11 自動車用シートカバー TRUSCO 46176736

自動車用シートカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード46176736品番PCSC-11
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。

用途●車輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5404材質ノンスリップポリエチレン(PE)幅(mm)800厚さ(mm)0.025高さ(mm)1480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする