※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ユニクロビクターカットチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
1
1
2
3
5
10
線径d(Φmm)
1.2
1.2
1.6
2
2.6
使用荷重(kN)
0.19
0.19
0.29
0.58
0.98
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178337
品番
TIV12UC-1M
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
346-7733
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
全長(m)
1
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.19
内長P(mm)
17.6
内幅W(mm)
3.5