TIV16UC-10M ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO 46178425

 

TIV16UC-10M ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO 46178425
TIV16UC-10M ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO 46178425

ユニクロビクターカットチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)10
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.29
内容量1本注文コード46178425品番TIV16UC-10M
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。

用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番346-7724材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ全長(m)10線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.29内長P(mm)22.8内幅W(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46178337
2024-12-11
用途: 脱落防止

品質問題ありませんでした。
ただ思ったより小さかったので買い直しですね...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする