TRUSCO
ユニクロビクターカットチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
2
1
2
3
5
10
線径d(Φmm)
2
1.2
1.6
2
2.6
使用荷重(kN)
0.58
0.19
0.29
0.58
0.98
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178450
品番
TIV20UC-2M
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
346-7731
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
全長(m)
2
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.58
内長P(mm)
28
内幅W(mm)
5.5