曜日別特売
TSV16SUS-3M ステンレスビクターチェーン TRUSCO 46178924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)3
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.15
内容量1本注文コード46178924品番TSV16SUS-3M
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。

トラスコ品番363-1501材質ステンレス(SUS304)全長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.15内長P(mm)22.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする