TSV26SUS-1M ステンレスビクターチェーン TRUSCO 46179010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)1
線径d(Φmm)2.6
使用荷重(kN)0.34
内容量1本注文コード46179010品番TSV26SUS-1M
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。

トラスコ品番363-1495材質ステンレス(SUS304)全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)2.6使用荷重(kN)0.34内長P(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする