※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
3
1
2
3
5
10
線径d(Φmm)
2.6
1.2
1.6
2
2.6
使用荷重(kN)
0.34
0.08
0.15
0.23
0.34
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46179028
品番
TSV26SUS-3M
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
トラスコ品番
363-1497
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.34
内長P(mm)
38