曜日別特売
SCWSF200-60 オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCO 46179107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ロープ径(Φmm)2
長さ(m)0.6
内容量1本注文コード46179107品番SCWSF200-60
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。
スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。

用途屋外での吊金具として。トラスコ品番364-5267材質ステンレス(SUS304)長さ(m)0.6使用荷重(kg)50ロープ径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする