SCW100X2M ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO 46179220

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1
長さ(m)2
内容量1本注文コード46179220品番SCW100X2M
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)

用途
落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。
自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
トラスコ品番364-5293材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 商品の一部品
製造業

やわらかい。
もう少し撚り数の少ない物が欲しかったが、撚り数を表記していないので
試しに購入してみたが、思った以上に柔らかいので使用できなかった
撚り数の表記はしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする