SRCWS1.2X2M ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO 46179615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロープ径(Φmm)1.2
長さ(m)2
内容量1本注文コード46179615品番SRCWS1.2X2M
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。

用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個トラスコ品番364-5767材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)長さ(m)2使用荷重(kg)40KGロープ径(Φmm)1.2
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする