曜日別特売
SRCWS2.5X2M ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCO 46179764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ロープ径(Φmm)2.5
長さ(m)2
内容量1本注文コード46179764品番SRCWS2.5X2M
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。

用途
墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。
スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個トラスコ品番364-5757材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム長さ(m)2使用荷重(kg)160KGロープ径(Φmm)2.5
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする