TSIL14-1M ステンレスカットチェーン TRUSCO 46179947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスカットチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)1
線径d(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.05
内容量1本注文コード46179947品番TSIL14-1M
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
リンク:未溶接のため加工しやすいです。

トラスコ品番364-1512材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.05内長P(mm)7.3内幅W(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする