M1-5335B-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180638

ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
奥行(mm)343
棚段数(段)5
内容量1台注文コード46180638品番M1-5335B-SB
参考基準価格(税別)¥25,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

用途事務所、店舗、工場、倉庫トラスコ品番361-9841材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型奥行(mm)343間口(mm)942棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×343×1500有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
注意
※連結のみではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする