TRUSCO
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
奥行(mm)
443
343
443
棚段数(段)
4
3
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46180674
品番
M1-5344B-SB
参考基準価格(税別)
¥25,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途
事務所、店舗、工場、倉庫
トラスコ品番
361-9819
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
サテンブラック
高さ(mm)
1500
タイプ
連結型
奥行(mm)
443
間口(mm)
942
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
942×443×1500
有効間口(mm)
862
最大積載量(kg/台)
700
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
862
注意
※連結のみではご使用できません。