TRUSCO
プラスチック棚用 追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
46180857
品番
TPT-34-DG
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。
棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番
368-6265
セット内容
棚板1枚のみ
適合本体
共通
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アーセナルグレー
タイプ
棚板のみ
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。