曜日別特売
TPT-1342C-DG プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO 46180884

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
棚段数(段)2
高さ(mm)515
内容量1台注文コード46180884品番TPT-1342C-DG
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

付属品コーナーキャップ(4個)トラスコ品番368-5898材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.2アーセナルグレー高さ(mm)515使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900最大積載量(kg)200/台梱包数1台組立時間(目安)1人10分棚段数(段)2RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする