TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164

 

TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164
TRB45-45-W レジ袋 TRUSCO 46181164

レジ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード46181164品番TRB45-45-W
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

トラスコ品番116-2291材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.013乳白縦(mm)530横(mm)440(295)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする