TK08300-10P まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO 46181304

まとめ買い キー材(S45C)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)8
高さ(mm)7
内容量1個注文コード46181304品番TK08300-10P
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

必要な長さに切断して、ご使用いただけます。

用途
モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
トラスコ品番460-3115材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300幅(mm)8高さ(mm)7寸法公差(幅)JIS B 1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする