曜日別特売
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995

 

LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995
LC4026OW インテリアキャリー TRUSCO 46181995

インテリアキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード46181995品番LC4026OW
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。
収納物の引き出しがスムーズに行えます。
縦、横の連結が可能です。
軽量で持ち運びが楽です。
キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。

用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車トラスコ品番537-3900材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5オフホワイト車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
注意
※荷台に滑り止め機能はありません。 荷物をのせて動かす場合は、荷台のうえで滑り動かないようご注意ください。
※重量に偏りのある荷物を載せないでください。
※斜面や凹凸のある場所では使用しないでください。
※傾きやすい荷物を載せないでください。
※人や動物を載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする