トラスコ品番552-0146セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金質量(kg)12.5材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400天板高さ(m)0.7最大使用荷重(kg)150段高(mm)350最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629設置寸法・間口(mm)520天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629