※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台天板高さ(m)0.7段高(mm)350天板寸法(mm)1000×400注文コード46183709品番TSF-2107-TF350
参考基準価格(税別)¥216,160販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます他の種類を見る アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。