曜日別特売
TSF-287-TKS350 アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付 TRUSCO 46184314

アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)0.7
段高(mm)350
天板寸法(mm)800×400
設置寸法・奥行(mm)629
内容量1台注文コード46184314品番TSF-287-TKS350
参考基準価格(税別)¥188,880販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途
工場、倉庫内での作業に。
天板高さ(m)0.7踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番551-7254セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)800×400段高(mm)350最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)820×629設置寸法・間口(mm)820

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする