曜日別特売
TSFC-257-TL350 アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO 46185030

代表画像

TSFC-257-TL350 アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO 46185030
TSFC-257-TL350 アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO 46185030

アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.7
段高(mm)350
天板寸法(mm)500×400
内容量1台注文コード46185030品番TSFC-257-TL350
参考基準価格(税別)¥156,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途
工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
天板高さ(m)
0.7
トラスコ品番
551-7306
天板寸法(mm)
500×400
段高(mm)
350
設置寸法(間口×奥行)(mm)
520×629
セット内容
踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
2段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
629
最大使用質量(kg)
150
設置寸法・間口(mm)
520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする