曜日別特売

コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個吸込流量(L/min)25注文コード46186235品番MCA-10HS-RTT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
空気消費量(L/min)47.5吸込流量(L/min)25定格圧力(MPa)0.5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)到達真空圧力(kPa)-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする