※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
高級ニス刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
毛丈(mm)
30
30
35
玉厚(mm)
14
14
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
46186816
品番
TPB-421-10P
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕上げ塗りに最適です。
用途
油性、ニス用。
トラスコ品番
555-9392
材質
毛:豚毛、柄:木
全長(mm)
210
毛丈(mm)
30
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
30