TPB-423-10P 高級ニス刷毛 TRUSCO 46186834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級ニス刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)35
玉厚(mm)15
内容量1パック(10本)注文コード46186834品番TPB-423-10P
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

仕上げ塗りに最適です。

用途油性、ニス用。トラスコ品番555-9389材質毛:豚毛、柄:木全長(mm)220毛丈(mm)35玉厚(mm)15刷毛幅(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする